SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B5B PULSANTE LUMINOSO ROSSO - XB6DW4B5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.8 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3389110763881
Artikelnummer
SNRXB6DW4B5B
Herstellernummer
XB6DW4B5B
Hersteller
SNR
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


