Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO - XB6DW4B2B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Transparent - ja

  • Bauform der Linse - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110763843

Artikelnummer

SNRXB6DW4B2B

Herstellernummer

XB6DW4B2B

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Transparent:

ja

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo pulsante luminoso Harmony XB6 rosso 16 mm funziona con un meccanismo ad impulso 1NC, 12...24 V AC/DC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 16 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Grazie alla luminosità LED integrato di lunga durata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È ideale per l'utilizzoin ambienti difficili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie