SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV1BB LAMPADA SPIA BIANCA - XB6DV1BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Mit Frontring - ja
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110764451
Artikelnummer
SNRXB6DV1BB
Herstellernummer
XB6DV1BB
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


