Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV4BB LAMPADA SPIA ROSSA - XB6CV4BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV4BB LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764505

Artikelnummer

SNRXB6CV4BB

Herstellernummer

XB6CV4BB

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

quadratisch

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Mit Frontring:

nein

Schutzart (IP):

IP65

La lampada spia completa rossa Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.