Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CF3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE - XB6CF3B5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CF3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110763966

Artikelnummer

SNRXB6CF3B5B

Herstellernummer

XB6CF3B5B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Transparent:

ja

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE LUMINOSO VERDE

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie