SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV3BB LAMPADA SPIA VERDE - XB6AV3BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


