Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AD221B Wahlschalter, schwarz D 16 Knebel 2 Stel - XB6AD221B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AD221B Wahlschalter, schwarz D 16 Knebel 2 Stel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110764550

Artikelnummer

SNRXB6AD221B

Herstellernummer

XB6AD221B

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.