SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S7B2L2 PULS.BIOMETRICO IMPULSO CAVO 2M RGPD - XB5S7B2L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489824921
Artikelnummer
SNRXB5S7B2L2
Herstellernummer
XB5S7B2L2
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Versorgungsspannung:
0...24 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


