SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RFD02 KIT TRASMETTITORE+RICEVITORE CONFIG. - XB5RFD02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - sonstige
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606485269443
Artikelnummer
SNRXB5RFD02
Herstellernummer
XB5RFD02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige