Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSB SEGNALATORE ACUSTICO 24V - XB5KSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSB SEGNALATORE ACUSTICO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110102666

Artikelnummer

SNRXB5KSB

Herstellernummer

XB5KSB

Hersteller

SNR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X, 13

La sirena altoparlante Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 24 Vca/cc e livello di rumore di 85 dB. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica. Questa sirena altoparlante fornisce un allarme sonoro segnaletico per l'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Dispone di una protezione IP40.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie