Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2G4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 120VAC/DC - XB5KS2G4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2G4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 120VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481352446

Artikelnummer

SNRXB5KS2G4

Herstellernummer

XB5KS2G4

Hersteller

SNR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...120 V

Schutzart (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini ei cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie