SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB24 TIMER MONOFUNZ. 0,5 MIN A 10 MIN 24VDC - XB5DTB24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Zeitbereich - 0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion
Packung
1 ST
EAN
3606481205483
Artikelnummer
SNRXB5DTB24
Herstellernummer
XB5DTB24
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Nennstrom:
0.2 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
29 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
29 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
62 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung DC:
16.8...31.2 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP65
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie