Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB23 TIMER MONOFUNZ. 3S A 60S 24VDC - XB5DTB23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB23 TIMER MONOFUNZ. 3S A 60S 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 3...60 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Betätigungsart - analog mit Einzelfunktion

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481205476

Artikelnummer

SNRXB5DTB23

Herstellernummer

XB5DTB23

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

3...60 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

0.2 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

29 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

29 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

62 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Betriebsspannung DC:

16.8...31.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Max. Einschaltstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP65

Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 3 e 60 secondi ed è fornito con un ingresso 24Vcc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni,antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie