SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV63 Leuchtmelder, grun, Lampensockel BA 9s, - XB5AV63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110903973
Artikelnummer
SNRXB5AV63
Herstellernummer
XB5AV63
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


