SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV44 LAMPADA SPIA ROSSA - XB5AV44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...240 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110903942
Artikelnummer
SNRXB5AV44
Herstellernummer
XB5AV44
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


