SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV41 LAMPADA SPIA BIANCA - XB5AV41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
103 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110903928
Artikelnummer
SNRXB5AV41
Herstellernummer
XB5AV41
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


