SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8445 PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB5AS8445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110903720
Artikelnummer
SNRXB5AS8445
Herstellernummer
XB5AS8445
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


