SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R2K2 TESTA POTENZIOMETRO 2,2K COMPLETO - XB5AD912R2K2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606481069665
Artikelnummer
SNRXB5AD912R2K2
Herstellernummer
XB5AD912R2K2
Hersteller
SNR
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X



