Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R1K TESTA POTENZIOMETRO 1K COMPLETO - XB5AD912R1K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R1K TESTA POTENZIOMETRO 1K COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 1000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 0...10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480985058

Artikelnummer

SNRXB5AD912R1K

Herstellernummer

XB5AD912R1K

Hersteller

SNR

Widerstand:

1000 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

0...10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 1 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie