SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA731327 PULSANTE A TRIPLO TASTO - XB5AA731327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot/grün
Transparent - nein
Bauform der Linse - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119043526
Artikelnummer
SNRXB5AA731327
Herstellernummer
XB5AA731327
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Transparent:
nein
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


