Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFD02 KIT TRASMETTITORE+RICEVITORE CONFIG.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4RFD02 KIT TRASMETTITORE+RICEVITORE CONFIG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485269450

Artikelnummer

SNRXB4RFD02

Herstellernummer

XB4RFD02

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Kit trasmettitore+ricevitore configurabile. gamma prodotto: Harmony XB4R - nome abbreviato: XB4R. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....