SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FVM6 LAMPADA SPIA BLU LED 230V FILOPANNELLO - XB4FVM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...240 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489580629
Artikelnummer
SNRXB4FVM6
Herstellernummer
XB4FVM6
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


