SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FD21 SELETTORE A LEVA 2 POS.FILOPANNELLO 1NO - XB4FD21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606489580155
Artikelnummer
SNRXB4FD21
Herstellernummer
XB4FD21
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom


