SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVBM6GEX LAMPADA SPIA BLU LED 24-240V ATEX - XB4BVBM6GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489486105
Artikelnummer
SNRXB4BVBM6GEX
Herstellernummer
XB4BVBM6GEX
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


