SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVBM4GEX LAMPADA SPIA ROSSA LED 24-240V ATEX - XB4BVBM4GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...240 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489486082
Artikelnummer
SNRXB4BVBM4GEX
Herstellernummer
XB4BVBM4GEX
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


