SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB4EX LAMPADA SPIA ROSSA LED ATEX - XB4BVB4EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389118030930
Artikelnummer
SNRXB4BVB4EX
Herstellernummer
XB4BVB4EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP):
IP66


