Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX - XB4BVB1EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118030916

Artikelnummer

SNRXB4BVB1EX

Herstellernummer

XB4BVB1EX

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia completa bianca Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. È alimentato a 24V AC/DC. È chiaramentedistinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 80 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie