SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV65 Leuchtmelder, gelb, Lampensockel BA 9s, - XB4BV65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110887204
Artikelnummer
SNRXB4BV65
Herstellernummer
XB4BV65
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


