Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV63 Leuchtmelder, grun, Lampensockel BA 9s, - XB4BV63

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV63 Leuchtmelder, grun, Lampensockel BA 9s,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887181

Artikelnummer

SNRXB4BV63

Herstellernummer

XB4BV63

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

BA9s

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.