Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS84462 ARRESTO EMERGENZA 1NC+1NC AUTOMONITORATO - XB4BS84462

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS84462 ARRESTO EMERGENZA 1NC+1NC AUTOMONITORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481068743

Artikelnummer

SNRXB4BS84462

Herstellernummer

XB4BS84462

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questopulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera metallica cromata e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie