SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS84445 FUNGO EMERGENZA ROSSO 2NC PUSH-IN - XB4BS84445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Schutzart (NEMA) - 4X, 13
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486341599
Artikelnummer
SNRXB4BS84445
Herstellernummer
XB4BS84445
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
40 mm


