Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS844415 FUNGO EMERGENZA ROSSO 2NC+NO PUSH-IN - XB4BS844415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 13

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486341605

Artikelnummer

SNRXB4BS844415

Herstellernummer

XB4BS844415

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Questo pulsante rosso a fungo da 40 mm per arresto di emergenza Harmony XB4 funziona con un meccanismo girare per sbloccare. Viene anche chiamato EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off). È dotato di 1 contatto NA e 2 contatti NC con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processoa quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 138 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.