SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG21GEX SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI ATEX - XB4BG21GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606489485757
Artikelnummer
SNRXB4BG21GEX
Herstellernummer
XB4BG21GEX
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz


