Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R4K7 TESTA POTENZIOMETRO 4,7K COMPLETO - XB4BD912R4K7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R4K7 TESTA POTENZIOMETRO 4,7K COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Umdrehungen - 0...10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110985009

Artikelnummer

SNRXB4BD912R4K7

Herstellernummer

XB4BD912R4K7

Hersteller

SNR

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Umdrehungen:

0...10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 4,7 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.