SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R47K TESTA POTENZIOMETRO 47K COMPLETO - XB4BD912R47K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 47000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480985027
Artikelnummer
SNRXB4BD912R47K
Herstellernummer
XB4BD912R47K
Hersteller
SNR
Widerstand:
47000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


