Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R470K TESTA POTENZIOMETRO 470K COMPLETO - XB4BD912R470K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R470K TESTA POTENZIOMETRO 470K COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 470000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.26 W

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Umdrehungen - 0...3000000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480985041

Artikelnummer

SNRXB4BD912R470K

Herstellernummer

XB4BD912R470K

Hersteller

SNR

Widerstand:

470000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.26 W

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Umdrehungen:

0...3000000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 470 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie