Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD33EX SELETTORE A LEVA 3 POS ATEX - XB4BD33EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD33EX SELETTORE A LEVA 3 POS ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118030442

Artikelnummer

SNRXB4BD33EX

Herstellernummer

XB4BD33EX

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore modulare nero XB4 fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo per atmosfera esplosiva con polveri della serie Harmony XB4 ATEX. È dotato di una ghiera metallica cromata e di una leva standard nera. Ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo posizioni fisse. Dispone di 2 contatti NO ad apertura lenta e di connessione tramite morsetti a vite. Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 102 g. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma di unità di comando e segnalazione per atmosfera esplosiva Harmony XB4 è progettata per i settori industriali in cui può essere presente un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie