Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 PULSANTE ROSSO NO+NC - XB4BA45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA45 PULSANTE ROSSO NO+NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480502316

Artikelnummer

SNRXB4BA45

Herstellernummer

XB4BA45

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Transparent:

nein

Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e permette di ridurre al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con connessioni a morsetto a vite tradizionali. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 13 and 4X).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie