Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL32009 PULSANTIERA VUOTA ALLUMINIO 6 FORI 3FILE - XB2SL32009

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL32009 PULSANTIERA VUOTA ALLUMINIO 6 FORI 3FILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - blau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110678970

Artikelnummer

SNRXB2SL32009

Herstellernummer

XB2SL32009

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

blau

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

78 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

150 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera vuota Harmony XAP di Schneider Electric ha 6 fori, con 3 aperture verticali / 2 orizzontali, per 6 pulsanti/6 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È in lega di alluminio, viene montata a incasso e ha una base involucro blucon coperchio blu. Questa pulsantiera vuota in lega di alluminio con 6 fori consente ai costruttori di macchine di aggiungere unità di comando sull'involucro per qualunque funzione operativa necessaria. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm. Ha un grado di protezione IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie