Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB005XPDR MODULO BATTERIA UPS BVS-PDR VDC DIN - XB005XPDR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 4500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304451518

Artikelnummer

SNRXB005XPDR

Herstellernummer

XB005XPDR

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

4500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Länge:

120.2 mm

Höhe inkl. Pole:

128.5 mm

Breite:

192.4 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

5500 g

La guida DIN per UPS industriale da 24 V CC fa parte della famiglia Easy UPS di Schneider Electric. XB005XPDR è un pacco batteria esterno progettato per i modelli di UPS industriali BVS240XDPDR e BVS480XDPDR. Consente il collegamento a margherita di un massimo di 4 pacchi batteria in totale. Offre 10 min di autonomia a 10 A di carico e 5 min di autonomia a 20 A di carico. Viene fornito con una garanzia standard di 2 anni.