Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14331N PULSANTIERA INVIOLABILE - XAPS14331N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14331N PULSANTIERA INVIOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110868609

Artikelnummer

SNRXAPS14331N

Herstellernummer

XAPS14331N

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

La pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione alla custodia in base al funzionamento richiesto. La pulsantiera è composta da un selettore a chiave, fisso 1 NO con marcatura con freccia su o freccia giù. Grazie al grado di protezione 54 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm, ed è progettato per macchine semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie