Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14221N PULSANTIERA INVIOLABILE - XAPS14221N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS14221N PULSANTIERA INVIOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110868593

Artikelnummer

SNRXAPS14221N

Herstellernummer

XAPS14221N

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

Questa pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto La stazione di controllo è composta da un selettore a chiave, ritorno a molla da destra a sinistra 1 NO marcatura a freccia destra Grazie al suo grado di protezione IP54, è resistente agli urti e alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie