Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA3116 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 16 FORI 4FILE - XAPA3116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 16

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110313215

Artikelnummer

SNRXAPA3116

Herstellernummer

XAPA3116

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

16

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

246 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

151 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPA3116 è una pulsantiera in plastica vuota con 16 fori su 4 file.Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie