SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1120 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 2 FORI - XAPA1120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110313147
Artikelnummer
SNRXAPA1120
Herstellernummer
XAPA1120
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
85 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
87 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


