Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1110 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 1 FORO - XAPA1110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110313130

Artikelnummer

SNRXAPA1110

Herstellernummer

XAPA1110

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

85 mm

Höhe:

146 mm

Tiefe:

87 mm

Harmony XAPA1110 è una pulsantiera in plastica vuota con 1 foro. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie