Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1101 PULSANTIERA - XAPA1101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1101 PULSANTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110313123

Artikelnummer

SNRXAPA1101

Herstellernummer

XAPA1101

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Durchmesser Öffnungen:

30.5 mm

Höhe:

146 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPA1110 è una pulsantiera in plastica vuota con 1 foro.XAPA11101 Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony .XB2XB4

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie