SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK198 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119048101
Artikelnummer
SNRXALK198
Herstellernummer
XALK198
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


