Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK188G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110113815

Artikelnummer

SNRXALK188G

Herstellernummer

XALK188G

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm sblocco con chiave rossa n. 455, con 2 contatti normalmente chiusi e 1 contatto normalmente aperto. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, apertureper l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie