Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH7 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK178FH7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH7 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Aufbau

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119413947

Artikelnummer

SNRXALK178FH7

Herstellernummer

XALK178FH7

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufbau

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera gialla Harmony XALK di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Ha 1 pulsante con testa a fungo rosso e con 2 contatti NC. Funziona con meccanismo di sgancio "girare per sbloccare "e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante con testa a fungo per funzione di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla corrosione, è protetto contro la polvere e lapenetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie