SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK03H7 PULSANTIERA GIALLA 3 FORI - XALK03H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480502729
Artikelnummer
SNRXALK03H7
Herstellernummer
XALK03H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
136 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
68 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


